Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 200,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
133004
|
Veldbus (dec) periferie - analoge in- en uitgangsmodule |
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Breedte |
12 mm
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal analoge ingangen |
4
|
| Diepte |
69.8 mm
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ingang, weerstandsthermometer |
Nee
|
| Ingang, weerstand |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Veerklemaansluiting
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Uitgang, spanning |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Analoge ingangen, resolutie |
12 Bit
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ingang, thermo-element |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
|---|---|
| Ingangssignaal configureerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ingang, spanning |
Ja
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Configureerbare analoge ingangen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Configureerbare analoge uitgangen |
Nee
|
| Ingang, stroom |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Uitgang, stroom |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Uitgangssignaal configureerbaar |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Ja
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - V
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.