Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 216,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
133004
|
Veldbus (dec) periferie - basiseenheid |
|
| Type ingangsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Diepte |
71.9 mm
|
| Met geïntegreerde stroomvoorziening |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Hoogte |
96.8 mm
|
| Breedte |
65 mm
|
| Met optische interface |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ingangsspanning bij DC |
24 - V
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Met inplug-modules, overige |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal slots |
1
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Met inplug-modules, digitale I/O |
Ja
|
| Met potentiaalscheiding |
Ja
|
| Met inplug-modules, analoge I/O |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Met inplug-modules, communicatiemodules |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Max. primaire stroom bij DC |
0.25 A
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Met inplug-modules, functie- en technologie-module |
Ja
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Veerklemaansluiting
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Ja
|
| Met inplug-modules, centrale modules |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Ja
|
| Met buskoppelaar voor modulaire stationsopbouw |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Ja
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.