Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 300,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
133004
|
Veldbus (dec) periferie - basiseenheid |
|
| Diepte |
71.1 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Breedte |
51 mm
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Met inplug-modules, functie- en technologie-module |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Met geïntegreerde stroomvoorziening |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Type ingangsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Ja
|
| Aantal slots |
1
|
| Met inplug-modules, analoge I/O |
Ja
|
| Met buskoppelaar voor modulaire stationsopbouw |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Met potentiaalscheiding |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Met inplug-modules, digitale I/O |
Ja
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Veerklemaansluiting
|
| Met inplug-modules, communicatiemodules |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
|---|---|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Met inplug-modules, centrale modules |
Ja
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Met inplug-modules, overige |
Ja
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ingangsspanning bij DC |
24 - V
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Max. primaire stroom bij DC |
0.5 A
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.