Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 209,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
133004
|
Veldbus (dec) periferie - basiseenheid |
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Hoogte |
96.8 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Type ingangsspanning |
DC
|
| Breedte |
50 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Diepte |
71.9 mm
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Veerklemaansluiting
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Met optische interface |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Met potentiaalscheiding |
Ja
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
|
| Max. primaire stroom bij DC |
0.26 A
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Met inplug-modules, analoge I/O |
Ja
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Met inplug-modules, digitale I/O |
Ja
|
| Aantal slots |
1
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Met inplug-modules, communicatiemodules |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Ja
|
| Met inplug-modules, centrale modules |
Ja
|
| Met inplug-modules, functie- en technologie-module |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Met geïntegreerde stroomvoorziening |
Ja
|
| Met inplug-modules, overige |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Met buskoppelaar voor modulaire stationsopbouw |
Ja
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Nee
|
| Ingangsspanning bij DC |
24 - V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Ja
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.