Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 209,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
133004
|
Veldbus (dec) periferie - basiseenheid |
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Diepte |
71.9 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Type ingangsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Met potentiaalscheiding |
Ja
|
| Breedte |
50 mm
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Hoogte |
96.8 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Met buskoppelaar voor modulaire stationsopbouw |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Met inplug-modules, digitale I/O |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Met inplug-modules, overige |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Met geïntegreerde stroomvoorziening |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Veerklemaansluiting
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
|---|---|
| Max. primaire stroom bij DC |
0.26 A
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal slots |
1
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Met inplug-modules, analoge I/O |
Ja
|
| Ingangsspanning bij DC |
24 - V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Met inplug-modules, functie- en technologie-module |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Met inplug-modules, communicatiemodules |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Ja
|
| Met inplug-modules, centrale modules |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Ja
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.