Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 300,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
133004
|
Veldbus (dec) periferie - basiseenheid |
|
| Diepte |
71.1 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Breedte |
51 mm
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Met inplug-modules, centrale modules |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Met geïntegreerde stroomvoorziening |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Met potentiaalscheiding |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Veerklemaansluiting
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal slots |
1
|
| Type ingangsspanning |
DC
|
| Met inplug-modules, digitale I/O |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Met buskoppelaar voor modulaire stationsopbouw |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Met inplug-modules, analoge I/O |
Ja
|
| Met inplug-modules, overige |
Ja
|
|---|---|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Met inplug-modules, communicatiemodules |
Ja
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Met inplug-modules, functie- en technologie-module |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Max. primaire stroom bij DC |
0.5 A
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Ja
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Ingangsspanning bij DC |
24 - V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.