Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 216,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
133004
|
Veldbus (dec) periferie - basiseenheid |
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Hoogte |
96.8 mm
|
| Diepte |
71.9 mm
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Breedte |
65 mm
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Met optische interface |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Met inplug-modules, functie- en technologie-module |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal slots |
1
|
| Max. primaire stroom bij DC |
0.25 A
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Nee
|
| Type ingangsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Met inplug-modules, digitale I/O |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Met inplug-modules, overige |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Met inplug-modules, analoge I/O |
Ja
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Met potentiaalscheiding |
Ja
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Met inplug-modules, communicatiemodules |
Ja
|
| Met geïntegreerde stroomvoorziening |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Met inplug-modules, centrale modules |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Veerklemaansluiting
|
| Met buskoppelaar voor modulaire stationsopbouw |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
| Ingangsspanning bij DC |
24 - V
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Ja
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Ja
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.