Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 394,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
133004
|
Veldbus (dec) periferie - basiseenheid |
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
2
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Diepte |
71.1 mm
|
| Breedte |
51 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal slots |
1
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Met potentiaalscheiding |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Type ingangsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Veerklemaansluiting
|
| Met inplug-modules, functie- en technologie-module |
Ja
|
| Met buskoppelaar voor modulaire stationsopbouw |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Met inplug-modules, analoge I/O |
Ja
|
| Met inplug-modules, communicatiemodules |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Ingangsspanning bij DC |
24 - V
|
| Met inplug-modules, digitale I/O |
Ja
|
|---|---|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Met geïntegreerde stroomvoorziening |
Ja
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Met inplug-modules, overige |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Met inplug-modules, centrale modules |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Max. primaire stroom bij DC |
0.5 A
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Ja
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.