Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. PLC, industriële pc en software
  4. I/O modules (input/output) Veldbus
  5. Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule
  6. NTSDDI0802XK
  • 
Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule - Schneider Electric Modicon Edge I/O NTS - Discrete ingangsmodule + base - 8 In - 24V DC - - NTSDDI0802XK
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric Modicon Edge I/O NTS - Discrete ingangsmodule + base - 8 In - 24V DC -

Artikelnr.: 
2850655217
Lev. nr.: 
NTSDDI0802XK
EAN nr.: 
3606486877609
Producttype: 
NTSDDI0802XK

Brutoprijs

€ 80,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 102162
Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Ingangsstroom bij signaal 1 2.5 mA
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Hoogte 121 mm
Aantal digitale ingangen 8
Diepte 80 mm
Aantal HW-interfaces Wireless 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 0
Aantal digitale uitgangen 0
Breedte 15 mm
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Bluetooth-netwerk standaard Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Spanningstype voedingsspanning DC
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 0
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Aantal HW-interfaces USB 0
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Aantal HW-interfaces parallel 0
Met optische interface Nee
Aantal HW-interfaces overige 0
Configureerbare digitale ingangen Nee
 
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Uitvoering elektrische aansluiting Schroef-/veerklemaansluiting
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Frontinbouw mogelijk Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk Ja
Rackmontage mogelijk Nee
Radio standaard UMTS Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Systeemcomponenten Nee
Radio standaard GPRS Nee
Type ingangsspanning DC
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
IO-Link Master Nee
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee
SIL conform IEC 61508 Geen
Wand-/directmontage mogelijk Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Geschikt voor railmontage Ja
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Aantal interfaces PROFINET 0
Radio standaard GSM Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company