Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. PLC, industriële pc en software
  4. I/O modules (input/output) Veldbus
  5. Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule
  6. 6ES71437BH000BB0
  • 
Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule - Siemens SIMATIC ET 200clean DIQ 16x24VDC/0,5A 8xM12 8x M12 - 6ES71437BH000BB0
SIEMENS

Siemens SIMATIC ET 200clean DIQ 16x24VDC/0,5A 8xM12 8x M12

Artikelnr.: 
2850663325
Lev. nr.: 
6ES71437BH000BB0
EAN nr.: 
4047623415084
Producttype: 
6ES71437BH000BB0

Brutoprijs

€ 402,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 120016
Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule
Spanningstype voedingsspanning DC
Aantal digitale uitgangen 16
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 0
Diepte 54 mm
Breedte 80 mm
Type ingangsspanning DC
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Vertragingstijd bij signaalwisseling 0.05 - 20 ms
Aantal digitale ingangen 16
Met optische interface Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Hoogte 205 mm
Ingangsstroom bij signaal 1 2.4 mA
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Aantal HW-interfaces parallel 0
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP Ja
Aantal interfaces PROFINET 1
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Aantal HW-interfaces overige 0
Type digitale uitgang Transistor
Uitgangsstroom 0.5 A
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Geschikt voor railmontage Ja
 
Systeemcomponenten Ja
Aantal HW-interfaces USB 0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Aantal HW-interfaces Wireless 0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
IO-Link Master Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar Ja
Frontinbouw mogelijk Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Wand-/directmontage mogelijk Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Toegestane spanning aan uitgang 0 - 28.8 V
Radio standaard GSM Nee
Type uitgangsspanning DC
Rackmontage mogelijk Nee
Configureerbare digitale uitgangen Ja
Configureerbare digitale ingangen Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Voedingsspanning bij DC 20.4 - 28.8 V
Bluetooth-netwerk standaard Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Ja
Radio standaard GPRS Nee
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee
Radio standaard UMTS Nee
Toegestane spanning aan ingang -3 - 30 V
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company