Dit product maakt deel uit van de Modicon STB-serie, een aanbod van modulaire gedistribueerde I/O. Deze tellerset is een accessoireset van Programmable Logic Controllers (PLC) en Programmable Automation Controllers (PAC). Het heeft 2 ingangen en een enkel kanaal. Het heeft een nominale voedingsspanning van 24V DC. Dit product is compatibel met de meeste grote veldbusnetwerken. Het ondersteunt de maximale telfrequentie van 40000 Hz met telfuncties zoals meettijdsperioden, op-/aftellen, aftellen, frequentiemeters, lus- (modulo) telling en telgebeurtenissen. Het is een IP20-gecertificeerd product. De afmetingen zijn 128,3 mm (breedte) x 70 mm (diepte) x 28,1 mm (hoogte). Het is geschikt voor verpakking, botteling, assemblage, distributie, textiel, drukkerijen en halfgeleidertoepassingen. Dit product is gecertificeerd door FM Class 1 Division 2, CE, UL en CSA. Deze kit is geschikt voor gebruik met strmdistr mod STBPDT3100/3105 en montagebasis STBXBA3000. De kit bevat aansluitklemveer, STBXBA3000-basis, aansluitklem met schroef en STBEPI2145-module. De Modicon LMC058 is de optimale oplossing voor asbesturing en -positionering, met inbegrip van automatiseringsfuncties. Het vormt een onderdeel van de flexibele machinebesturing, een belangrijk onderdeel van MachineStruxure.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voedingsspanning bij DC
Geschikt voor drukregeling
Frequentiemeting
Geschikt voor NC
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Geschikt voor SSI
Hoogte
Geschikt voor elektronische positionering
Spanningstype voedingsspanning
Geschikt voor CNC
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Diepte
Geschikt voor incremental-data-acquisitie
Geschikt voor registratie absolute waarde
Breedte
Geschikt voor fluxregeling
Geschikt voor fluxmeting
Aantal functies
Geschikt voor baansturing
Aantal HW-interfaces overige
Geschikt voor nok-besturing
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Geschikt voor vliegende zaag
Ondersteunt protocol voor LON
Geschikt voor multi-asbesturing
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Geschikt voor eenas-regeling
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Geschikt voor multi-aspositionering
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Geschikt voor eenas-positionering
Geschikt voor railmontage
Functieblok automatische reset
Wegen mogelijk
Functieblok aanrakingsvrij werkende beveiligingsinrichtingen
Ondersteunt protocol TCP/IP
Functieblok bedrijfssoortenselectie
Aantal HW-interfaces USB
Functieblok noodstop
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Functieblok inschakelvergrendeling
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Functieblok toegangscontrole
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Functieblok toestemtoets
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Functieblok tweehandschakeling
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Wand-/directmontage mogelijk
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Aantal HW-interfaces Wireless
Systeemcomponenten
Tellen mogelijk
Radiostandaard WLAN 802.11
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor ASI
Beschermingsgraad (IP)
Radio standaard GPRS
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
SIL conform IEC 61508
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Met lasbesturing
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
IO-Link Master
Aantal interfaces PROFINET
Hulpcontactblokcontrole functieblok
Frontinbouw mogelijk
Rackmontage mogelijk
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Bluetooth-netwerk standaard
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Geschikt voor temperatuurregeling
Radio standaard GSM
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Radio standaard UMTS
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II