Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 135,45 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
43201500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102124
|
Veldbus (dec) periferie - vermogensmodule, motorschakelaar |
|
| Diepte |
115 mm
|
| Hoogte |
121 mm
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Aantal ingangen |
1
|
| Breedte |
45 mm
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Met motorstroom parametrisering |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
2
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Type ingangsspanning |
AC
|
| Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Type digitale uitgang |
Geen
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting bij motoruitgang |
Schroefaansluiting
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Insteekaansluiting (Plug-in)
|
| Aantal motoruitgangen |
1
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Met remuitgang |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - V
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Met thermische motorbeveiliging |
Ja
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Nom. motorstroom (meetstroom) |
0.76 - A
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Toegestane spanning aan uitgang |
0 - V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Type uitgangsspanning |
AC
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Toegestane spanning aan ingang |
0 - V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.