Toebehoren voor SmartWire-DT voor extra voeding van de stuurspanning voor motorstarter en magneetschakelaars, voor vormen van NOOD-UIT-groepen voor motorstarters en schakelaars
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Spanningstype voedingsspanning
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Met voedingsmodule
Breedte
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Diepte
Voedingsspanning bij DC
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal HW-interfaces USB
Hoogte
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal HW-interfaces overige
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ondersteunt protocol voor ASI
Met potentiaalscheiding
Geschikt als segmentmodule
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Frontinbouw mogelijk
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Beschermingsgraad (IP)
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Afstandsmodule
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Geschikt voor railmontage
Rackmontage mogelijk
Aantal HW-interfaces Wireless
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Uitvoering elektrische aansluiting
Systeemcomponenten
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Radiostandaard WLAN 802.11
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Busdiagnose mogelijk
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Radio standaard UMTS
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Wand-/directmontage mogelijk
Bluetooth-netwerk standaard
SIL conform IEC 61508
Radio standaard GSM
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Radio standaard GPRS
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)