Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Spanningstype voedingsspanning
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met voedingsmodule
Diepte
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Hoogte
Geschikt voor railmontage
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Breedte
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor CAN
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Aantal HW-interfaces USB
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal HW-interfaces parallel
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Beschermingsgraad (IP)
Busdiagnose mogelijk
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Ondersteunt protocol voor KNX
Geschikt als segmentmodule
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Met potentiaalscheiding
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Aantal HW-interfaces Wireless
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Systeemcomponenten
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Uitvoering elektrische aansluiting
Bluetooth-netwerk standaard
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Radiostandaard WLAN 802.11
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Radio standaard UMTS
Afstandsmodule
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Radio standaard GPRS
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
SIL conform IEC 61508
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Aantal interfaces PROFINET
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Frontinbouw mogelijk
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Rackmontage mogelijk
Wand-/directmontage mogelijk
Radio standaard GSM