Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 85,49 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105120
|
Logische module |
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Schakelstroom |
0 A
|
| Breedte |
36 mm
|
| Met tijdschakelklok |
Nee
|
| Hoogte |
90 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal digitale uitgangen |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Met display |
Nee
|
| Opgenomen vermogen |
1 W
|
| Aantal digitale ingangen |
0
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Diepte |
58 mm
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Uitbreidbaar |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal analoge ingangen |
0
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Met relaisuitgang |
Nee
|
| Basisapparaat |
Nee
|
| Uitbreidingsapparaat |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
|---|---|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Frontinbouw mogelijk |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Ja
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Ja
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - 28.8 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.