Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 74,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105120
|
Logische module |
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal digitale ingangen |
4
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Diepte |
58 mm
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Hoogte |
90 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Breedte |
36 mm
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Schakelstroom |
5 A
|
| Uitbreidbaar |
Ja
|
| Met tijdschakelklok |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Opgenomen vermogen |
3 W
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Met relaisuitgang |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Met display |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Uitbreidingsapparaat |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
|---|---|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal digitale uitgangen |
4
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal analoge ingangen |
0
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
85 - 264 V
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
85 - 264 V
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Basisapparaat |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
85 - 264 V
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.