Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 113,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105120
|
Logische module |
|
| Diepte |
58 mm
|
| Opgenomen vermogen |
1 W
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Uitbreidbaar |
Ja
|
| Breedte |
36 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal digitale uitgangen |
0
|
| Met display |
Nee
|
| Hoogte |
90 mm
|
| Schakelstroom |
0 A
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal digitale ingangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Met tijdschakelklok |
Nee
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal analoge ingangen |
4
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Uitbreidingsapparaat |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Basisapparaat |
Nee
|
|---|---|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Met relaisuitgang |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Ja
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - 28.8 V
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.