Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
PM3255 Energiemeter met DIN-montage met een LCD-scherm met achtergrondverlichting van 128 x 96 pixels. De meter biedt een nauwkeurigheid van klasse 0,5S per IEC 62053-22 norm en 32 monsters per cyclus. De meter meet energie, actief en reactief vermogen, spanning, stroom, frequentie, vermogensfactor, schijnbaar vermogen, totale harmonische vervorming en tot 15de harmonische vervorming. De meter werkt in een 50Hz of 60Hz netwerk en kan voedingsspanning opvangen tussen 100 en 277VAC, 173 tot 480VAC en 100 tot 300VDC. Lijntoegekende stroom voor deze meter is 1A of 5A ingang en zal eenfasige, eenfasige en neutrale of driefasige configuraties ondersteunen. Het directe meetbereik is 50 tot 570 VAC, met een externe VT 570 tot 999000 VAC. Het bereik van de meetspanning tussen fasen is 80 tot 570 VAC bij 45 tot 65 Hz. Het meetbereik tussen fase en neutraal is 50 tot 330 V AC bij 45 tot 65 Hz. Communicatieprotocol is Modbus RTU en ASCII 2 draden met RS485 poortondersteuning. Ondersteuning voor twee digitale ingangen en twee digitale uitgangen. De meter biedt 512kB aan geheugen voor gebeurtenisregistratie met maximaal 15 alarmen met stroom- en energieverbruik logs. De afmetingen van het product zijn als volgt: breedte 3,54 in (90 mm), diepte 2,76 in (70 mm), hoogte 3,74 in (95 mm) en productgewicht 9,17 oz (260 g).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Blindvermogenmeter
Frequentiemeter
Ampèremeter
Fasehoek (cos phi)
Voltmeter
Breedte
Werkelijk vermogen meter
Montagewijze
Impulsteller
Max. stroom (Imax)
Met toerentalmeter
Model
Display
Diepte
Aantal digitale uitgangen
Hoogte
Meetwaardegeheugen
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Aantal ethernet-aansluitingen
Meting eerste harmonische component
Nom. stroom (In)
Vermogensfactor
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal analoge ingangen
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
Aantal digitale ingangen
Bemonsteringsfrequentie
Schijnvermogen
Voedingsspanning bij DC
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Met communicatie-interface KNX
Aantal spanning meetingangen
Spanningstype voedingsspanning
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet
Aantal analoge uitgangen
Frequentiemeetbereik
Pulsuitgang
Met auditrapport (Audit log)
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Schermresolutie (horizontaal)
Weergave op afstand
Schermresolutie (verticaal)
Met communicatie-interface RS-485
Ondersteunt protocol voor OPC UA PubSub
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Met firmware ondertekening
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Met communicatie-interface M-bus
Pooltype
Geschikt voor RJ-stekker
Aantal huidige meetingangen
Meettype belastingscurve
Met rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC)
Met logdienst voor beveiligingsevenementen (security event log)
Web server met HTTPS overdrachtsprotocol