Dit product maakt deel uit van de Modicon TM5-serie, een krachtig en veilig IP20 modulair I/O-systeem. Deze veilige logische controller beschikt over een Intel Xscale 266MHz processor met omgekeerde polariteitsbescherming en een 24V DC voeding. De controller heeft een geĆÆntegreerde zekering (niet verwisselbaar) als ingangsbescherming met koeling zonder ventilator. Het biedt SERCOS 3 (Ethernet) communicatienetwerk met een gegevensoverdrachtsnelheid van 100 Mbps voor de volledige duplexbuslengte, met 2 geĆÆntegreerde afgeschermde RJ45-poorten. Het ondersteunt maximaal 20 veiligheidsknooppunten met 2 interne schakelaars. De apparatuur bereikt categorie 4 van het veiligheidsniveau conform EN ISO 13849, en SIL 3 veiligheidsintegriteitsniveau conform IEC 62061. Het is een IP20-gecertificeerd product. De kleur van de behuizing is rood. De afmetingen zijn 87,5 mm (breedte) x 75 mm (diepte) x 99 mm (hoogte). Het weegt 0,29 kg. De Modicon TM5 voldoet aan de typische vereisten van productie- en verpakkingsmachines, zowel als materiaalbehandelings- en assemblagesystemen. Dit product is gecertificeerd door GOST-R, C-Tick, cULus en CSA. Hij voldoet aan de normen IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 Nr 213 en CSA C22.2 Nr 142. Dit product is compatibel met de bewegingscontroller en communiceert op de Sercos 3-veldbus. Deze is geĆÆnstalleerd door montage op een 35 mm DIN-rail. Dit modulaire I/O-systeem biedt een flexibele en schaalbare configuratie van externe of gedistribueerde I/O-eilanden door verbinding met Modicon- en PacDrive 3-controllers. Flexibel en schaalbaar, ontworpen voor complexe machines.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Ondersteunt protocol voor LON
Diepte
Met display
Model
Aantal analoge ingangen
Aantal analoge uitgangen
Aantal digitale ingangen
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal digitale uitgangen
Aantal relaisuitgangen
Ondersteunt protocol TCP/IP
Geschikt voor railmontage
Ondersteunt protocol voor CAN
Geheugenomvang
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Geheugenuitbreiding mogelijk
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal HW-interfaces USB
Bluetooth-netwerk standaard
IO-Link Master
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Met optische interface
Systeemcomponenten
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor KNX
Radio standaard GSM
Spanningstype voedingsspanning
Redundantiemogelijkheid
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Aantal HW-interfaces Wireless
Aantal HW-interfaces parallel
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie)
Aantal HW-interfaces overige
Frontinbouw mogelijk
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Wand-/directmontage mogelijk
Radiostandaard WLAN 802.11
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Rackmontage mogelijk
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Radio standaard UMTS
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor DNP3
Max. aantal schakelklokken
Ondersteunt protocol voor IEC 60870
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Radio standaard GPRS
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Voedingsspanning bij AC 60Hz
SIL conform IEC 61508
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet