Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 430,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens Cpu1214c ac/dc/r 14i/10o
Artikelnr.: 2700163556
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120012
|
PLC basiseenheid |
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Aantal analoge ingangen |
0
|
| Aantal digitale ingangen |
14
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Aantal digitale uitgangen |
10
|
| Geheugenomvang |
1000 kByte
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Geheugentype |
RAM
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Geheugenuitbreiding mogelijk |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Hoogte |
125 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Met display |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Model |
Compact
|
| Aantal relaisuitgangen |
10
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) |
0.037 ms
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Breedte |
80 mm
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Diepte |
100 mm
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
85 - 264 V
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
85 - 264 V
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.