Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 430,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens Cpu1215c dc/dc/r 14i/10o
Artikelnr.: 2700163560
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120012
|
PLC basiseenheid |
|
| Breedte |
80 mm
|
| Aantal analoge ingangen |
0
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Diepte |
100 mm
|
| Aantal digitale ingangen |
14
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Geheugenomvang |
1000 kByte
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Aantal digitale uitgangen |
10
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Geheugenuitbreiding mogelijk |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Geheugentype |
RAM
|
| Hoogte |
125 mm
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Met display |
Nee
|
| Aantal relaisuitgangen |
10
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) |
0.037 ms
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
|---|---|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Model |
Compact
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - 28.8 V
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.