Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. PLC, industriële pc en software
  4. PLC en mini-PLC
  5. PLC basiseenheid
  6. 6AG22141AG401XB0
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Siemens SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC RAIL Siemens SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC RAIL Siemens SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC RAIL
 Vorige
 Volgende
PLC basiseenheid - Siemens SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC RAIL - 6AG22141AG401XB0
Siemens SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC RAIL
Siemens SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC RAIL
SIEMENS

Siemens SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC RAIL

Artikelnr.: 
2850287495
Lev. nr.: 
6AG22141AG401XB0
EAN nr.: 
4047618071202
Producttype: 
6AG2214-1AG40-1XB0

Brutoprijs

€ 969,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 23150000
Conditie/kortingsgroep 120012
PLC basiseenheid
Breedte 110 mm
Model Compact
Aantal digitale uitgangen 10
Aantal analoge ingangen 2
Aantal digitale ingangen 14
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Diepte 75 mm
Met display Nee
Hoogte 100 mm
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) 0.085 ms
Aantal HW-interfaces overige 0
Aantal HW-interfaces parallel 0
Aantal HW-interfaces USB 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 1
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Geheugenomvang 100 kByte
Geheugentype RAM
Spanningstype voedingsspanning DC
Aantal analoge uitgangen 0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Redundantiemogelijkheid Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Ja
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Ja
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Ja
Ondersteunt protocol voor ASI Ja
 
Ondersteunt protocol TCP/IP Ja
Geheugenuitbreiding mogelijk Nee
Met optische interface Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Rackmontage mogelijk Nee
IO-Link Master Nee
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee
Bluetooth-netwerk standaard Nee
Wand-/directmontage mogelijk Ja
Frontinbouw mogelijk Nee
Aantal HW-interfaces Wireless 0
Aantal interfaces PROFINET 1
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Systeemcomponenten Ja
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Explosieveiligheidscategorie voor gas ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
Geschikt voor railmontage Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Radio standaard UMTS Nee
Radio standaard GSM Nee
Radio standaard GPRS Nee
Voedingsspanning bij DC 20.4 - 28.8 V
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Aantal relaisuitgangen 0
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company