De converters uit de reeks GGM 742 (MT/MC/SC20) van GIGAMEDIA bevatten functionaliteiten zoals een verbindingstest (tussen werkpost en omvormer) en een test op de kwaliteit van de glasvezelverbinding tussen twee converters. Ze zijn eenvoudig in gebruik te nemen en te configureren dankzij de microschakelaars die zich achteraan de behuizing bevinden.De converters uit de reeks GGM 742 (MT/MC/SC20) van GIGAMEDIA bevatten functionaliteiten zoals een verbindingstest (tussen werkpost en omvormer) en een test op de kwaliteit van de glasvezelverbinding tussen twee converters. Ze zijn eenvoudig in gebruik te nemen en te configureren dankzij de microschakelaars die zich achteraan de behuizing bevinden.De converters uit de reeks GGM 742 (MT/MC/SC20) van GIGAMEDIA bevatten functionaliteiten zoals een verbindingstest (tussen werkpost en omvormer) en een test op de kwaliteit van de glasvezelverbinding tussen twee converters. Ze zijn eenvoudig in gebruik te nemen en te configureren dankzij de microschakelaars die zich achteraan de behuizing bevinden.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Gigabit Ethernet
Fast Ethernet
Geschikt voor 19 inch montage
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45
Spanningstype voedingsspanning
Managed
Breedte
Diepte
Power over Ethernet
Geschikt voor railmontage
Hoogte
Aantal poorten 10Mbps SC
Aantal poorten 1000Mbps RJ45
Aantal poorten 100Mbps RJ45
Aantal poorten 10Mbps ST
Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45
Aantal poorten 10Mbps BNC
Bouwvorm
Aantal poorten 100Mbps ST
Ethernet
Aantal poorten 10 Mbps MTRJ
Aantal poorten 100Mbps SC
Aantal poorten 10Mbps AUI
Aantal GBIC- (LX) poorten
Aantal poorten 10Mbps VF-45
Aantal poorten 10Mbps RJ45
Aantal poorten 10 Gbps SC (SX)
Aantal poorten 10 Gbps LC (LX)
Aantal GBIC- (SX) poorten
Aantal poorten 1000Mbps SC (SX)
Aantal poorten 100Mbps VF-45
Aantal poorten 1000 Mbps LC (LX)
Aantal poorten 1000 Mbps POF
Aantal poorten 10 Gbps LC (SX)
Aantal poorten 1000Mbps SC (LX)
Aantal Mini-GBIC-Ports (LX)
Wand-/directmontage mogelijk
Voedingsspanning bij DC
Aantal poorten 1000 Mbps LC (SX)
Aantal poorten 10 Gbps SC (LX)
Aantal Mini-GBIC-Ports (SX)
Aantal poorten 100 Mbps POF