Deze Modicon MCM-communicatiemodule (standaard ("niet-veilig") heeft ƩƩn CANopen-aansluiting van 1 met een SUB-D 9-connector. Het is ontworpen om uw veiligheidssysteem op afstand te bewaken met het vaak gebruikte CANopen-protocol, zonder extra gateways. Het heeft een nominale voedingsspanning van 24V DC. Het is voorzien van schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok voor elektrische aansluiting. Het is een IP20-gecertificeerd product. De niet-veilige communicatiemodules zijn ontworpen voor diagnostische, verbindings- en gegevenscommunicatiedoeleinden met veldbus- of netwerksystemen van de machine. De transmissiesnelheid varieert van 10 kbit/s tot 1 Mbit/s. Deze communicatiemodule geeft de LED's op de voorkant weer en toont de status (stroom AAN, bedrijfs-, interne of externe fout, communicatiefout). Deze communicatiemodule wordt aangesloten op de veiligheidscontroller via de expansieconnector van de moederkaart. Het weegt 0,3 kg. De afmetingen zijn 22,5 mm (diepte), 99 mm (hoogte) en 114,5 mm (breedte). De behuizing is rood. Het wordt gevoed met 24 V gelijkspanning. De maximale kabelafstand tussen twee apparaten varieert van 250 m tot 2500 m. Deze Modicon MCM-standaardcommunicatiemodule ("niet veilig") is gecertificeerd door RCM, CULus en TĆV. Compatibele accessoires voor Modicon MCM-module zijn een geheugenkaart en de aansluitplaat van de moederkaart. De communicatiemodule wordt geĆÆnstalleerd op een Omega 35mm DIN-rail volgens EN 50022 en is aangesloten op de veiligheidscontroller via de uitbreidingsconnector van de moederkaart. Het modulaire Modicon MCM-veiligheidscontrollersysteem biedt flexibiliteit en schaalbaarheid van 8 ingangen, 2 dubbele/4 enkelvoudige uitgangen tot 128 ingangen, 16 dubbele/32 enkelvoudige uitgangen, tot 32 of 48 diagnostische statusuitgangen. Het modulaire Modicon MCM-veiligheidscontrollersysteem is ontworpen om meerdere veiligheidsfuncties op en rond een machine te bewaken om het risico te minimaliseren dat mensen toegang krijg
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Breedte
Hoogte
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Diepte
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Met potentiaalscheiding
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Opgenomen vermogen
Aantal HW-interfaces USB
Aantal HW-interfaces parallel
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol TCP/IP
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Transmissiesnelheid
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aantal HW-interfaces Wireless
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Radiostandaard WLAN 802.11
IO-Link Master
Bluetooth-netwerk standaard
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Redundantiemogelijkheid
Radio standaard UMTS
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Radio standaard GSM
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Type datatransmissie
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
SIL conform IEC 61508
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Aantal interfaces PROFINET
Radio standaard GPRS
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Aantal HW-interfaces CAN
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)