Deze Modicon MCM-communicatiemodule (standaard ("niet veilig") heeft ƩƩn Ethernet IP-verbinding 1 met een RJ45-connector. Het is ontworpen om uw veiligheidssysteem op afstand te bewaken met het vaak gebruikte Ethernet/IP-protocol, zonder extra gateways. Het biedt 2 RJ45-poorten. Het heeft een nominale voedingsspanning van 24V DC. Het is voorzien van veerklemmen, verwijderbaar klemmenblok voor elektrische aansluiting. Het is een IP20-gecertificeerd product. De niet-veilige communicatiemodules zijn ontworpen voor diagnostische, verbindings- en gegevenscommunicatiedoeleinden met veldbus- of netwerksystemen van de machine. De transmissiesnelheid varieert van 10 Mbit/s tot 100 Mbit/s. Deze communicatiemodule wordt aangesloten op de veiligheidscontroller via de expansieconnector van de moederkaart. Het weegt 0,3 kg. De afmetingen zijn 22,5 mm (diepte), 99 mm (hoogte) en 114,5 mm (breedte). De behuizing is rood. Het wordt gevoed met 24 V gelijkspanning. De maximale kabelafstand tussen twee apparaten varieert van 250 m tot 2500 m. Deze Modicon MCM-standaardcommunicatiemodule ("niet veilig") is gecertificeerd door RCM, CULus en TĆV. Compatibele accessoires voor Modicon MCM-module zijn een geheugenkaart en de aansluitplaat van de moederkaart. De communicatiemodule wordt geĆÆnstalleerd op een Omega 35mm DIN-rail volgens EN 50022 en is aangesloten op de veiligheidscontroller via de uitbreidingsconnector van de moederkaart. Het modulaire Modicon MCM-veiligheidscontrollersysteem biedt flexibiliteit en schaalbaarheid van 8 ingangen, 2 dubbele/4 enkelvoudige uitgangen tot 128 ingangen, 16 dubbele/32 enkelvoudige uitgangen, tot 32 of 48 diagnostische statusuitgangen. Het modulaire Modicon MCM-veiligheidscontrollersysteem is ontworpen om meerdere veiligheidsfuncties op en rond een machine te bewaken om het risico te minimaliseren dat mensen toegang krijgen tot de gevaarlijke bewegende delen van de machine.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Breedte
Opgenomen vermogen
Hoogte
Diepte
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal HW-interfaces USB
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal HW-interfaces parallel
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor ASI
IO-Link Master
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Redundantiemogelijkheid
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Transmissiesnelheid
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Met potentiaalscheiding
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Bluetooth-netwerk standaard
Aantal interfaces PROFINET
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Radio standaard GSM
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Type datatransmissie
Radiostandaard WLAN 802.11
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Aantal HW-interfaces Wireless
Radio standaard UMTS
Aantal HW-interfaces CAN
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Radio standaard GPRS
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
SIL conform IEC 61508
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)