Deze adapter maakt deel uit van het Modicon Momentum-assortiment, een aanbod van controller en IP20 monoblock I/O's voor gedistribueerde besturingsarchitectuur. De Interbus-communicatieadapter ondersteunt de ringtopologie. Het biedt het de steunmiddel van de verdraaide paarkabeltransmissie en 500kbps tarief van de gegevenstransmissie aan. De adapter is toegankelijk via het continu schuifregister en de master/slave-methode. Het is voorzien van 2 D-sub (DE-09) connectoren voor de aansluiting van Interbus. Het is een IP20-gecertificeerd product. Het weegt 0,07 kg. De belangrijkste toepassing van deze module is infrastructuur en energie, materiaalbehandeling, eenvoudige machinecontrole. Dit product is gecertificeerd door CE, FM Class 1 Division 2, CSA en UL. Momentum is een flexibele, modulaire reeks componenten die eenvoudig kunnen worden gekoppeld en geconfigureerd voor een breed scala aan gedistribueerde I/O- en besturingstoepassingen. Systeem met 4 fundamentele componenten die gemakkelijk in verschillende combinaties kunnen worden samengevoegd tot veelzijdige besturingssystemen of subsystemen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Breedte
Hoogte
Diepte
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal HW-interfaces USB
Aantal HW-interfaces parallel
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ondersteunt protocol voor KNX
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Radio standaard UMTS
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Transmissiesnelheid
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
IO-Link Master
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Aantal HW-interfaces Wireless
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Met potentiaalscheiding
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Redundantiemogelijkheid
Radio standaard GPRS
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Met optische interface
Bluetooth-netwerk standaard
Aantal interfaces PROFINET
Radiostandaard WLAN 802.11
Type datatransmissie
Radio standaard GSM
SIL conform IEC 61508