Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. PLC, industriële pc en software
  4. PLC toebehoren, CPU's, software en overig
  5. PLC toebehoren
  6. PLC communicatiemodule
  7. TM171AETHRS485
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Schneider Electric M171 PERF.PLUG-IN ETH AND BN MSTP OR MB Schneider Electric M171 PERF.PLUG-IN ETH AND BN MSTP OR MB Schneider Electric M171 PERF.PLUG-IN ETH AND BN MSTP OR MB Schneider Electric M171 PERF.PLUG-IN ETH AND BN MSTP OR MB Schneider Electric M171 PERF.PLUG-IN ETH AND BN MSTP OR MB
 Vorige
 Volgende
PLC communicatiemodule - Schneider Electric M171 PERF.PLUG-IN ETH AND BN MSTP OR MB - TM171AETHRS485
Schneider Electric M171 PERF.PLUG-IN ETH AND BN MSTP OR MB
Schneider Electric M171 PERF.PLUG-IN ETH AND BN MSTP OR MB
Schneider Electric M171 PERF.PLUG-IN ETH AND BN MSTP OR MB
Schneider Electric M171 PERF.PLUG-IN ETH AND BN MSTP OR MB
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric M171 PERF.PLUG-IN ETH AND BN MSTP OR MB

Artikelnr.: 
2850304127
Lev. nr.: 
TM171AETHRS485
EAN nr.: 
3606480752513
Producttype: 
TM171AETHRS485

Brutoprijs

€ 107,80 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Deze communicatiemodule maakt deel uit van het Modicon M171/M172/M173 gamma, een bedieningsaanbod voor HVAC/Pumping-toepassingen. Deze optionele module biedt een specifieke verbinding met Modbus TCP of SL, BACnet/IP, MS/TP en Ethernet. Het heeft één RJ45 connector voor Ethernet poort, en 2 schroefklemmenblokken voor RS485 poort. Het stelt de HVAC-controller in staat om gegevens te beheren op de Modbus TCP of SL, BACnet/IP, MS/TP en Ethernet netwerken. Het meet 100mm hoog, 35mm breed en 53,93mm diep, en weegt 0.077kg. Deze communicatiemodule maakt het mogelijk voor controllers om een extra communicatiepoort te krijgen. Het is gecertificeerd door CE, CSA, cURus en EAC. Het is compatibel met M171 Performance Logic controllers. Het wordt verkocht in een 1-delig pakket. Het wordt gemonteerd door gewoon de vergrendeling aan de linkerkant van logische controllers M171 Performance of M172. Modicon M171/M172/M173-controllers zijn ontworpen voor volledige automatiseringsoplossingen voor HVAC-


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 102154
UNSPSC Code 23150000
PLC communicatiemodule
Hoogte 110 mm
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Breedte 35 mm
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 1
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 1
Opgenomen vermogen 1.1 W
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Aantal HW-interfaces overige 0
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Aantal HW-interfaces parallel 0
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Diepte 54 mm
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Redundantiemogelijkheid Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Ja
Met optische interface Nee
Met potentiaalscheiding Ja
Aantal HW-interfaces USB 0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Ja
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Transmissiesnelheid 100000 kBit/s
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
 
Aantal HW-interfaces Wireless 0
IO-Link Master Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Radio standaard GSM Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Ja
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Radio standaard UMTS Nee
SIL conform IEC 61508 Geen
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II Nee
Aantal interfaces PROFINET 0
Type datatransmissie Serieel
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I Nee
Bluetooth-netwerk standaard Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III Nee
Aantal HW-interfaces CAN 0
Radio standaard GPRS Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company