Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 92,40 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102154
|
PLC communicatiemodule |
|
| Breedte |
35 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Diepte |
54 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Opgenomen vermogen |
1.1 W
|
| Hoogte |
110 mm
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
|---|---|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Transmissiesnelheid |
100000 kBit/s
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Met potentiaalscheiding |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces CAN |
0
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Type datatransmissie |
Serieel
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.