Deze Modicon MCM-communicatiemodule (standaard ("niet veilig") heeft ƩƩn Modbus seriĆ«le RTU-verbinding met een RJ45-connector. Het is ontworpen om uw veiligheidssysteem op afstand te bewaken met het vaak gebruikte Modbus seriĆ«le protocol, zonder extra gateways. Het is voorzien van schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok voor elektrische aansluiting. Het is een IP20-gecertificeerd product. De niet-veilige communicatiemodules zijn ontworpen voor diagnostische, verbindings- en gegevenscommunicatiedoeleinden met veldbus- of netwerksystemen van de machine. De transmissiesnelheid varieert van 1,2 kbit/s en 38,4 kbit/s. Deze communicatiemodule wordt aangesloten op de veiligheidscontroller via de expansieconnector van de moederkaart. Het weegt 0,3 kg. De afmetingen zijn 22,5 mm (diepte), 99 mm (hoogte) en 114,5 mm (breedte). De behuizing is rood. Het wordt gevoed met 24 V gelijkspanning. De maximum kabelafstand tussen twee apparaten is 1000m. Deze Modicon MCM-standaardcommunicatiemodule ("niet veilig") is gecertificeerd door RCM, CULus en TĆV. Compatibele accessoires voor Modicon MCM-module zijn een geheugenkaart en de aansluitplaat van de moederkaart. De communicatiemodule wordt geĆÆnstalleerd op een Omega 35mm DIN-rail volgens EN 50022 en is aangesloten op de veiligheidscontroller via de uitbreidingsconnector van de moederkaart. Het modulaire Modicon MCM-veiligheidscontrollersysteem biedt flexibiliteit en schaalbaarheid van 8 ingangen, 2 dubbele/4 enkelvoudige uitgangen tot 128 ingangen, 16 dubbele/32 enkelvoudige uitgangen, tot 32 of 48 diagnostische statusuitgangen. Het modulaire Modicon MCM-veiligheidscontrollersysteem is ontworpen om meerdere veiligheidsfuncties op en rond een machine te bewaken om het risico te minimaliseren dat mensen toegang krijgen tot de gevaarlijke bewegende delen van de machine.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Breedte
Hoogte
Opgenomen vermogen
Diepte
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal HW-interfaces USB
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Met potentiaalscheiding
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor KNX
Redundantiemogelijkheid
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Aantal HW-interfaces CAN
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
IO-Link Master
Aantal interfaces PROFINET
Aantal HW-interfaces Wireless
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Radiostandaard WLAN 802.11
Bluetooth-netwerk standaard
Transmissiesnelheid
Radio standaard GPRS
SIL conform IEC 61508
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Radio standaard GSM
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Radio standaard UMTS
Type datatransmissie
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)