Dit product maakt deel uit van de Modicon M340-serie, een mid-range PAC voor industriële proces- en infrastructuurcontrole. Met deze communicatiemodule kunnen M580- en M340-platforms RTU-protocoluitwisseling met RTU-stations gebruiken. Het is een RTU-module met een stroomverbruik van 95 mA bij 24 V DC, die werkt met interne voeding. Dit robuuste product kan worden gebruikt in zwaardere omgevingen en kan werken bij een uitgebreid temperatuurbereik, van -25°C tot +70°C. Het wordt geleverd met Ethernet RJ45 10/100Mbps en seriële RS232/485 RJ45 300/38400bps 1 getwiste paar transparante kant-en-klare C30 voor geïntegreerde verbindingen. Het is een IP20-gecertificeerd product. Het weegt 0,2 kg. Het is geschikt voor standaard en zware omgevingstoepassingen. Dit product is gecertificeerd door CE en UL. Hij voldoet aan de normen UL 508, EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 en EN 61010-2-201. Deze module is compatibel met Modicon M340 Programmable Logic Controllers (PLC). Het wordt geleverd met flash SD-geheugenkaart (BMXRWS128MWF) 128000kB. Er zit één sleuf op het rek. Modicon X80 is a common platform of modules that reduces maintenance and training costs with same spare parts in stock, and unique training for various Programmable Automation Controllers (PAC). De compacte Modicon M340 biedt flexibiliteit en geïntegreerde functies in een kleine doos.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Breedte
Hoogte
Diepte
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal HW-interfaces USB
Aantal HW-interfaces parallel
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor ASI
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
IO-Link Master
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Met potentiaalscheiding
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aantal HW-interfaces Wireless
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Met optische interface
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Radio standaard UMTS
Radio standaard GPRS
Redundantiemogelijkheid
Radiostandaard WLAN 802.11
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Transmissiesnelheid
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Type datatransmissie
Bluetooth-netwerk standaard
Aantal interfaces PROFINET
Radio standaard GSM
SIL conform IEC 61508