Deze Modicon MCM veilige RS485 busuitbreidingsmodule voor externe uitbreiding heeft 2-kanaals zender/ontvanger netwerkaansluiting en is uitgerust met gevangen veerklemmen. Het maakt de aansluiting mogelijk van modulaire veiligheidscontrollers type XPSMCMCP0802 en XPSMCMC10804 met de uitbreidingsmodules die op afstanden van maximaal 50 m (164 voet) zijn geplaatst met behulp van RS485 afgeschermde kabels. Het is voorzien van veerklemmen, verwijderbaar klemmenblok voor elektrische aansluiting. Het is een IP20-gecertificeerd product. In combinatie met een veilige RS485-busuitbreidingsmodule type XPSMCMCO0000S2, kunnen er maximaal 6 gedecentraliseerde I/O-eilanden worden gemaakt. Deze module geeft de LED's op de voorkant weer en toont de status (voeding, werking, interne of externe fouten). Het weegt 0,3 kg. De afmetingen zijn 22,5 mm (diepte), 99 mm (hoogte) en 114,5 mm (breedte). De behuizing is rood. Het wordt gevoed met 24 V gelijkspanning. Het is ideaal voor het monitoren van maximaal vijf gedecentraliseerde veiligheidsgerelateerde eilanden met een afstand van 50 meter (164,04 ft) tussen elk eiland op ƩƩn enkele veiligheidscontroller-CPU. Een veilige communicatie tussen gedecentraliseerde I/O's inbouwen. De veilige RS485 busuitbreidingsmodule Modicon MCM is gecertificeerd door TüV SĆD en voldoet aan de industriĆ«le veiligheidsnormen van categorie 4, PL e conform EN/ISO 13849-1 en SILCL 3 conform IEC/EN 61508 en IEC/EN 60261. Compatibele accessoires voor Modicon MCM-module zijn een geheugenkaart en de aansluitplaat van de moederkaart. De veilige RS485 busuitbreidingsmodule wordt geĆÆnstalleerd op een Omega 35mm DIN rail volgens EN 50022. Het modulaire Modicon MCM-veiligheidscontrollersysteem biedt flexibiliteit en schaalbaarheid van 8 ingangen, 2 dubbele/4 enkelvoudige uitgangen tot 128 ingangen, 16 dubbele/32 enkelvoudige uitgangen, tot 32 of 48 diagnostische statusuitgangen. Het modulaire Modicon MCM-veiligheidscontrollersysteem is ontworpen om meerdere veiligheid
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Breedte
Hoogte
Diepte
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal HW-interfaces USB
Aantal HW-interfaces parallel
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor ASI
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Opgenomen vermogen
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Radiostandaard WLAN 802.11
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Transmissiesnelheid
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Type datatransmissie
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Radio standaard GSM
IO-Link Master
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Aantal HW-interfaces CAN
Aantal HW-interfaces Wireless
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Radio standaard UMTS
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Redundantiemogelijkheid
Met potentiaalscheiding
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Bluetooth-netwerk standaard
Radio standaard GPRS
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
SIL conform IEC 61508
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)