Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Dit product maakt deel uit van de Modicon TM5-serie, een krachtig en veilig IP20 modulair I/O-systeem. De externe zendmodule zorgt voor communicatie tussen IP20 remote I/O en verdeelt stroom. Het is een externe zendmodule met een stroomverbruik van 25 mA bij 24 V DC-ingang/-uitgang, 100 mA bij 5 V DC-bus en een maximale vermogensdissipatie van 1,1 W. Dit product maakt deel uit van een flexibele en schaalbare I/O-configuratie voor automatiseringsoplossingen. De buslengte is 2500m en de maximum kabelafstand tussen apparaten is 100m. Het is een IP20-gecertificeerd product. De kleur van de behuizing is wit. Het weegt 0,025 kg. De Modicon TM5 voldoet aan de typische vereisten van productie- en verpakkingsmachines, zowel als materiaalbehandelings- en assemblagesystemen. Dit product is gecertificeerd door GOST-R, C-Tick, cULus en CSA. Hij voldoet aan de normen IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 Nr 213 en CSA C22.2 Nr 142. Dit product is compatibel met de Modicon LMC058-bewegingscontroller en de Modicon M258-logische controller. Deze is geĆÆnstalleerd door montage op een 35 mm DIN-rail. Dit modulaire I/O-systeem biedt een flexibele en schaalbare configuratie van externe of gedistribueerde I/O-eilanden door verbinding met Modicon- en PacDrive 3-controllers. Flexibel en schaalbaar, ontworpen voor complexe machines.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Breedte
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Hoogte
Diepte
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Opgenomen vermogen
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal interfaces PROFINET
Aantal HW-interfaces USB
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Aantal HW-interfaces parallel
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Bluetooth-netwerk standaard
Ondersteunt protocol voor KNX
IO-Link Master
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Radio standaard GSM
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Redundantiemogelijkheid
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Radiostandaard WLAN 802.11
Met potentiaalscheiding
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Aantal HW-interfaces Wireless
Radio standaard UMTS
Radio standaard GPRS
SIL conform IEC 61508