Deze Modicon MCM-communicatiemodule (standaard ("niet veilig") heeft ƩƩn universele seriĆ«le busverbinding met een Mini USB-aansluiting. Het is ontworpen om uw veiligheidssysteem op afstand te bewaken met het algemeen gebruikte Universal Serial Bus-protocol, zonder extra gateways. Het is voorzien van veerklemmen, verwijderbaar klemmenblok voor elektrische aansluiting. Het is een IP20-gecertificeerd product. De niet-veilige communicatiemodules zijn ontworpen voor diagnostische, verbindings- en gegevenscommunicatiedoeleinden met veldbus- of netwerksystemen van de machine. Zijn transmissiesnelheid is 12Mbit/s. Deze communicatiemodule wordt aangesloten op de veiligheidscontroller via de expansieconnector van de moederkaart. Het weegt 0,3 kg. De afmetingen zijn 22,5 mm (diepte), 99 mm (hoogte) en 114,5 mm (breedte). De behuizing is rood. Het wordt gevoed met 24 V gelijkspanning. De maximale kabelafstand tussen twee apparaten is 5m. Deze Modicon MCM-standaardcommunicatiemodule ("niet veilig") is gecertificeerd door RCM, CULus en TĆV. Compatibele accessoires voor Modicon MCM-module zijn een geheugenkaart en de aansluitplaat van de moederkaart. De module wordt geĆÆnstalleerd op een Omega 35mm DIN-rail die voldoet aan EN 50022. Het modulaire Modicon MCM-veiligheidscontrollersysteem biedt flexibiliteit en schaalbaarheid van 8 ingangen, 2 dubbele/4 enkelvoudige uitgangen tot 128 ingangen, 16 dubbele/32 enkelvoudige uitgangen, tot 32 of 48 diagnostische statusuitgangen. Het modulaire Modicon MCM-veiligheidscontrollersysteem is ontworpen om meerdere veiligheidsfuncties op en rond een machine te bewaken om het risico te minimaliseren dat mensen toegang krijgen tot de gevaarlijke bewegende delen van de machine.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Breedte
Hoogte
Diepte
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Transmissiesnelheid
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Opgenomen vermogen
Aantal HW-interfaces USB
Aantal HW-interfaces parallel
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal HW-interfaces Wireless
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Radio standaard UMTS
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor MODBUS
IO-Link Master
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Met potentiaalscheiding
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Aantal HW-interfaces CAN
Radio standaard GPRS
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Bluetooth-netwerk standaard
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Redundantiemogelijkheid
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Radiostandaard WLAN 802.11
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Aantal interfaces PROFINET
Radio standaard GSM
Type datatransmissie
SIL conform IEC 61508
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)