Dit product maakt deel uit van Modicon TM3, een gamma van I/O uitbreidingsmodules voor Modicon-PLCās. Deze telmodule biedt 10 snelle ingangen en 8 snelle uitgangen. Het is een snelle teller met reflex outputbeheer en gebeurtenisbeheer. Het wordt gebruikt om de pulsen te tellen die door een sensor worden gegenereerd of om signalen van een incrementele encoder te verwerken. De telfrequentie is 200kHz. Het werkt via een externe voeding van 24 VDC. Het is geleverd met een verwijderbare schroefklem voor elektrische aansluiting met 3,81 mm steek voor ingangen en voeding. Het is een product met IP20-rating. De afmetingen zijn 39mm breed, 85mm diep en 90mm hoog. Het weegt 0.150kg Het is ontworpen voor het ontvangen van snelle pulsuitgangssignalen voor het tellen en voor het leveren van snelle pulsuitgangssignalen. Dit product is gecertificeerd door CSA, cULus, IACS E10, RCM, CE, UKCA en EAC. Deze module is compatibel met de Modicon M262 motion/logic controller en is configureerbaar met de Eco
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Breedte
Hoogte
Redundantiemogelijkheid
Diepte
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met lasbesturing
Geschikt voor drukregeling
Geschikt voor NC
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geschikt voor SSI
Tellen mogelijk
Geschikt voor elektronische positionering
Geschikt voor CNC
Wegen mogelijk
Geschikt voor incremental-data-acquisitie
Geschikt voor registratie absolute waarde
Aantal functies
Geschikt voor fluxregeling
Geschikt voor fluxmeting
Geschikt voor baansturing
Geschikt voor nok-besturing
Geschikt voor vliegende zaag
Geschikt voor multi-asbesturing
Geschikt voor eenas-regeling
Geschikt voor multi-aspositionering
Geschikt voor eenas-positionering
Geschikt voor temperatuurregeling
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
SIL conform IEC 61508
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)