Deze Modicon MCM-geheugenkaart wordt gebruikt om veiligheids-PLC-configuratiegegevens op te slaan voor verdere overdracht naar een nieuwe PLC zonder een pc te gebruiken. Het maakt het mogelijk om de veiligheidscontroller na een incident snel en eenvoudig opnieuw te starten zonder een pc te gebruiken of configuratieparameters te controleren. De capaciteit is 512 MB. De afmetingen zijn 18 mm (diepte), 21,5 mm (hoogte) en 2 mm (breedte). Het weegt 0,004 kg. De modulaire veiligheidsregelaars Modicon MCM zijn gecertificeerd door TüV SĆD en voldoen aan de industriĆ«le veiligheidsnormen van categorie 4, PL e conform EN/ISO 13849-1 en SILCL 3 conform IEC/EN 61508 en IEC/EN 60261. Deze geheugenkaart is compatibel met de uitbreidingsmodules en de veiligheidscontrollers van de CPU. De geheugenkaart wordt geĆÆnstalleerd in de sleuf in het achterpaneel van de controller. Het modulaire Modicon MCM-veiligheidscontrollersysteem biedt flexibiliteit en schaalbaarheid van 8 ingangen, 2 dubbele/4 enkelvoudige uitgangen tot 128 ingangen, 16 dubbele/32 enkelvoudige uitgangen, tot 32 of 48 diagnostische statusuitgangen. Het modulaire Modicon MCM-veiligheidscontrollersysteem is ontworpen om meerdere veiligheidsfuncties op en rond een machine te bewaken om het risico te minimaliseren dat mensen toegang krijgen tot de gevaarlijke bewegende delen van de machine.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geheugenomvang