Vanwege een technische update is vanavond (donderdag 23 april) de 'bestellijst-functionaliteit' niet bereikbaar vanaf 16:30 t/m circa 22:00. Onze excuses voor het ongemak.
Deze SD-kaart maakt deel uit van de Modicon M340-serie, een aanbod van programmeerbare automatiseringscontrollers (PAC). Deze SD Flash-geheugenkaart is een accessoire van de M340-processor. Het is ontworpen met een geheugencapaciteit van 8 MB voor gegevensopslag. Dit product is robuust, van hoge kwaliteit en is gebaseerd op de nieuwste innovatieve technologie. Het steunt transparante klaar het Webserver van de klasse B10. Het weegt 0,002 kg. Het is geschikt voor procesindustrieën, hernieuwbare energieën, water, cement, productie, infrastructuur en machinetoepassingen. Deze geheugenkaart is compatibel met de Modicon M340 BMXP342010-, BMXP342000-, BMXP341000-, BMXP342030-, BMXP342020-procesmodule en de externe BMXPRA0100-adapter voor randapparaten. De SD-kaart moet in de voorsleuf met een beschermende deur worden geplaatst. De compacte Modicon M340 biedt flexibiliteit in een kleine doos en geïntegreerde functies. In het hart van het proces biedt het u plug-and-work-oplossingen met apparaten van Schneider Electric en derden. Deze kaart is bedoeld voor het maken van back-ups van de twee geheugengebieden op het interne RAM-geheugen van de processormodule. Van de gegevens wordt automatisch een back-up gemaakt door duplicatie, als de Programmable Logic Controller (PLC) wordt uitgeschakeld.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geheugenmedium
Geheugenomvang