In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
CJ voeding, 100-240 VAC, 5 A in 5 VDC met restlevensduur indicatie, t.b.v. CJ CPU en uitbreidingen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Max. uitgangsstroom bij DC
Type ingangsspanning
Vermogensafgifte
Hoogte
Type uitgangsspanning
Diepte
Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz
Breedte
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Max. primaire stroom bij DC
Max. uitgangsstroom bij AC 60 Hz
Max. primaire stroom bij AC 50 Hz
Redundantiemogelijkheid
Max. primaire stroom bij AC 60 Hz
Uitgangsspanning bij DC
Ingangsspanning bij AC 60 Hz
Ingangsspanning bij AC 50 Hz