In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
CJ voeding, 100-240 VAC, 5 A in 5 VDC met run-uitgang, t.b.v. CJ CPU en uitbreidingen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Max. uitgangsstroom bij DC
Type ingangsspanning
Vermogensafgifte
Type uitgangsspanning
Breedte
Ingangsspanning bij AC 50 Hz
Max. primaire stroom bij DC
Uitgangsspanning bij DC
Hoogte
Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz
Redundantiemogelijkheid
Max. primaire stroom bij AC 50 Hz
Diepte
Max. primaire stroom bij AC 60 Hz
Max. uitgangsstroom bij AC 60 Hz
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ingangsspanning bij AC 60 Hz