In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Deze voeding maakt deel uit van de Modicon X80-serie, een aanbod van gemeenschappelijke invoer/uitvoer voor de Modicon M340 en Modicon M580. Deze voedingsmodule heeft een primaire spanning van 100 V tot 240 V AC. Het is een voedingsmodule met een secundair vermogen van 16,8 W bij 24V DC, een stroom bij een secundaire spanning van 2,5A bij 3,3V DC en een maximale vermogensdissipatie van 8,5 W. Dit product is robuust, van hoge kwaliteit en is gebaseerd op de nieuwste innovatieve technologie. Het is voorzien van 2-pins connector voor alarmrelais, 5-pins connector voor lijnvoeding, beschermende aarde voor elektrische aansluiting. Het is een IP20-gecertificeerd product. Het weegt 0,3 kg. Dit product voldoet aan de behoeften van onze klanten op het gebied van slimme infrastructuur, water en afvalwater, Consumer packaged goodsen, mijnbouw, mineralen, metalen, datacenters en energieopwekking. Dit product is gecertificeerd door CE, RCM, Merchant Navy, CSA, EAC, UL. Hij voldoet aan de normen EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 en EN 61010-2-201. Dit product is compatibel met alle backplane. Het product moet op het rek worden geïnstalleerd en met 2 schroeven worden bevestigd. Modicon X80 biedt één omgeving voor de implementatie van I/O-modules in automatiseringsarchitecturen door de kosten voor voorraad, onderhoud en training van reserveonderdelen te verlagen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Max. uitgangsstroom bij DC
Type ingangsspanning
Vermogensafgifte
Diepte
Type uitgangsspanning
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Uitgangsspanning bij DC
Hoogte
Breedte
Max. primaire stroom bij AC 50 Hz
Redundantiemogelijkheid
Max. primaire stroom bij AC 60 Hz
Ingangsspanning bij AC 50 Hz
Ingangsspanning bij AC 60 Hz