Dit product maakt deel uit van het Lexium-gamma, een aanbod van servo-aandrijvingen en servomotoren. Deze planeettandwielkast heeft rechte tanden, gesmeerd voor het leven. De buitendiameter van de versnellingsbak is 120mm. Het is een versnellingsbak met een reductieverhouding van 8/1, maximale axiale kracht (Fa) van 2100N bij 100RPM en een continu uitgangskoppel van 120N.m bij 100RPM bij 30°C. Het biedt een levensduur van ongeveer 30000 uur bij 100RPM bij 30°C. Het is een product met een IP54-rating. De behuizing is gemaakt van zwart geanodiseerd aluminium. Hij weegt 6 kg. Dit product is compatibel met servomotoren en Lexium servo-aandrijvingen. Het kan in elke positie worden gemonteerd. De SD3 is een universeel toepasbare stappenmotoraandrijving. Het pakket is binnen een zeer korte periode klaar voor gebruik. Verbind de stappenmotor met de drive, stel de stroom en de stappenresolutie in. Stappenaandrijvingen en stappenmotoren voor motion control.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Onderdeel
Toebehoren