Dit product maakt deel uit van de Modicon STB-serie, een aanbod van modulaire gedistribueerde I/O. Deze standaardmodule van de netwerkinterface heeft 1 primaire, maximum 6 uitbreidingssegmenten. Het is een interfacemodule met een nominale voedingsspanning van 24V DC, een maximale voedingsstroom van 700A, een uitgangsspanning van 5,25V DC en een uitgangsstroom van 1,2A. Communicatie services zijn embedded web, BootP/DHCP protocol, etc. Dit product is compatibel met de meeste grote veldbusnetwerken. Het werkt met SELV-voeding. Het is een IP20-gecertificeerd product. De afmetingen zijn 128,3 mm (breedte) x 70 mm (diepte) x 40,5 mm (hoogte) en wegen 0,13 kg. Het is geschikt voor verpakking, botteling, assemblage, distributie, textiel, drukkerijen en halfgeleidertoepassingen. Dit product is gecertificeerd door CE, CSA, ATEX categorie 3G, FM Class 1 Division 2, C-Tick en UL. De Modicon LMC058 is de optimale oplossing voor asbesturing en -positionering, met inbegrip van automatiseringsfuncties. Het vormt een onderdeel van de flexibele machinebesturing, een belangrijk onderdeel van MachineStruxure.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Spanningstype voedingsspanning
Hoogte
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Breedte
Ondersteunt protocol voor KNX
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Diepte
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aantal HW-interfaces parallel
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Met potentiaalscheiding
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Aantal HW-interfaces Wireless
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Frontinbouw mogelijk
Rackmontage mogelijk
Bluetooth-netwerk standaard
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Systeemcomponenten
Radiostandaard WLAN 802.11
Radio standaard GSM
Voedingsspanning bij DC
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Aantal HW-interfaces CAN
Geschikt voor railmontage
Radio standaard UMTS
IO-Link Master
Radio standaard GPRS
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Beschermingsgraad (IP)
Radio standaard LTE
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Wand-/directmontage mogelijk
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
SIL conform IEC 61508
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Radio standaard eGPRS (EDGE)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)