Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Spanningstype voedingsspanning
Hoogte
Ondersteunt protocol voor LON
Diepte
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor ASI
Geschikt voor railmontage
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Breedte
Ondersteunt protocol voor KNX
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Aantal HW-interfaces parallel
Frontinbouw mogelijk
Rackmontage mogelijk
Wand-/directmontage mogelijk
Bluetooth-netwerk standaard
Aantal HW-interfaces overige
Aantal HW-interfaces Wireless
Aantal HW-interfaces CAN
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Beschermingsgraad (IP)
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Met potentiaalscheiding
SIL conform IEC 61508
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Voedingsspanning bij AC 60Hz
IO-Link Master
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Radiostandaard WLAN 802.11
Radio standaard GPRS
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Voedingsspanning bij DC
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Radio standaard LTE
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)