SmartWire-DT deelnemer voor aansluiting van digitale uitgangssignalen, automatische adresinstelling, module met 8 digitale uitgangen transistor 24VDC/0,5 A d uitgangen zijn kortsluitvast., aansluiting met Push-In klemmen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Aantal digitale ingangen
Aantal digitale uitgangen
Breedte
Geschikt voor railmontage
Spanningstype voedingsspanning
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ingangsstroom bij signaal 1
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Hoogte
Aantal HW-interfaces USB
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal HW-interfaces parallel
Diepte
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor LON
Met optische interface
Ondersteunt protocol TCP/IP
Vertragingstijd bij signaalwisseling
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor KNX
Type ingangsspanning
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Bluetooth-netwerk standaard
Uitgangsstroom
IO-Link Master
Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Toegestane spanning aan ingang
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Beschermingsgraad (IP)
Radio standaard GSM
Radiostandaard WLAN 802.11
Systeemcomponenten
Toegestane spanning aan uitgang
Aantal HW-interfaces Wireless
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Configureerbare digitale ingangen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Rackmontage mogelijk
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Frontinbouw mogelijk
Voedingsspanning bij DC
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Radio standaard UMTS
Radio standaard GPRS
Wand-/directmontage mogelijk
Type uitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Configureerbare digitale uitgangen
SIL conform IEC 61508