De GGM INS5R4P1S is een non-manageable PoE+-switch met 5 Gigabit-poorten, waaronder 4 PoE+-poorten (120 W), plus 1 SFP-poort die is ontworpen voor eenvoudige bewakings- en Wi-Fi-toepassingen. Deze PoE+-switch verlaagt de kosten door de noodzaak van meerdere stopcontacten te elimineren om elk apparaat op het netwerk (PD) van stroom te voorzien op afstanden tot 100 meter. Alle Power Sourcing Equipment (PSE) en LAN-poorten maken gebruik van auto-negotiation-technologie om compatibele apparaten te detecteren. De GGM INS5R4P1S is gebouwd met componenten van industriƫle kwaliteit om hem te beschermen tegen gevaren zoals trillingen, schokken, vrije val, interferentie en stof, waardoor hij bestand is tegen zware industriƫle omgevingen. Om een betrouwbare werking van aangesloten apparaten te garanderen, maakt het gebruik van een redundant voedingssysteem en een alarmrelais dat waarschuwingen geeft in geval van stroomuitval. Robuuste componenten ontworpen voor zware industriƫle omgevingen Snelle en gemakkelijke installatie met auto-negotiation PoE-toepassingen: intelligente monitoring en draadloze access points Beveiliging tegen stroomuitval: Redundante voeding en alarmrelais
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45
Montagewijze
Aantal poorten 1000Mbps SC (SX)
Aantal poorten 1000Mbps RJ45
Aantal combi poorten RJ45/Mini GBIC
Power over Ethernet
Aantal poorten 100Mbps SC
Aantal max. stapelbare switches
Aantal poorten 100Mbps ST
Aantal moduleslots
Aantal poorten 40 Gbps Mini GBIC
Aantal overige poorten
Beschermingsgraad (IP)
Aantal PoE-poorten
Breedte
Aantal poorten 10 Gbps Mini GBIC
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
Aantal poorten 10 Gbps RJ45
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
Aantal poorten 10/100 Mbps M12
Diepte
Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45
Ethernet
Hoogte
Aantal poorten 100 Gbps Mini GBIC
Layer 2
Aantal poorten 100 Mbps POF
Layer 3
Aantal poorten 100/1000 Mbps Mini GBIC
Managebaar
Aantal poorten 1000 Mbps GBIC
Max. opgenomen vermogen
Aantal poorten 1000 Mbps Mini GBIC
Max. PoE-vermogen
Aantal poorten 1000 Mbps POF
Aantal poorten 1000Mbps SC (LX)
Redundante stroomvoorziening