I/O-uitbreiding, Voedingsspanning: 24 V DC, Kan via easyConnect worden gebruikt, 8, inbouwpositie: Verticaal, Beschermingsgraad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP20, normen en bepalingen: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 61131-2, EN 61010, EN 50178, cULus per UL 61010, CSA C22.2 nr. 61010
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Breedte
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Ondersteunt protocol voor LON
Voedingsspanning bij DC
Met display
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal analoge ingangen
Aantal analoge uitgangen
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal digitale ingangen
Aantal digitale uitgangen
Schakelstroom
Diepte
Hoogte
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Redundantiemogelijkheid
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Spanningstype voedingsspanning
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Met tijdschakelklok
Uitbreidbaar
Opgenomen vermogen
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aantal interfaces PROFINET
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor CAN
Wand-/directmontage mogelijk
Rackmontage mogelijk
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Aantal HW-interfaces USB
Geschikt voor railmontage
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Bluetooth-netwerk standaard
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Radio standaard UMTS
Beschermingsgraad (IP)
Met optische interface
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Radio standaard GSM
Aantal HW-interfaces Wireless
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Frontinbouw mogelijk
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Uitbreidingsapparaat
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Met relaisuitgang
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
IO-Link Master
Basisapparaat
Radiostandaard WLAN 802.11
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Radio standaard GPRS
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
SIL conform IEC 61508
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)