Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. PLC, industriële pc en software
  4. PLC en mini-PLC
  5. PLC basiseenheid
  6. TM171PDM27R
  • 
PLC basiseenheid - Schneider Electric M171 PERF.DISPLAY 27 I/OS MODBUS - TM171PDM27R
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric M171 PERF.DISPLAY 27 I/OS MODBUS

Artikelnr.: 
2850139510
Lev. nr.: 
TM171PDM27R
EAN nr.: 
3606480752834
Producttype: 
TM171PDM27R

Brutoprijs

€ 408,35 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Schneider Electric M172 PERF DISPLAY 28 I/O ETH 2RS485 ISOL

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric M172 PERF DISPLAY 28 I/O ETH 2RS485 ISOL

    Artikelnr.: 2850450310

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Dit product maakt deel uit van de Modicon M171/M172-serie, een aanbod controllers voor HVAC-oplossingen. Deze controller biedt 2 discrete ingangen met sink of source (positief/negatief) discrete ingangslogica. De nominale voedingsspanning varieert van 100 V tot 240 V, ± 10% AC. Het is een IP20-gecertificeerd product. De afmetingen zijn 160mm (breedte) x 10mm (diepte) x 96mm (hoogte). Het weegt 0,32 kg. De belangrijkste toepassing van deze module is HVAC en pompoplossing. Dit product is gecertificeerd door CE, CURus, CSA en EAC. Het voldoet aan de norm EN/IEC 60730. Hij is geschikt voor montage op een DIN-rail. Voordelen van de Modicon M171/M172: maximaliseer de winstgevendheid en energie-efficiëntie door schaalbare automatisering met de Modicon M171/M172. Logische controllers Modicon M171/M172 en intuïtieve software EcoStruxure Machine Expert - HVAC zijn ontworpen voor maximale winstgevendheid en energie-efficiëntie.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 23150000
Conditie/kortingsgroep 102154
PLC basiseenheid
Geheugenomvang 0.512 kByte
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Model Compact
Aantal digitale ingangen 9
Breedte 140 mm
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 1
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Aantal analoge uitgangen 5
Hoogte 110 mm
Aantal digitale uitgangen 7
Aantal interfaces PROFINET 0
Geheugenuitbreiding mogelijk Nee
Met display Ja
Met optische interface Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Diepte 61.6 mm
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Ja
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Aantal HW-interfaces USB 2
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 0
Geschikt voor railmontage Ja
Aantal HW-interfaces overige 1
Ondersteunt protocol voor DNP3 Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Aantal analoge ingangen 6
Ondersteunt protocol voor CAN Ja
Wand-/directmontage mogelijk Nee
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Spanningstype voedingsspanning AC/DC
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT Nee
Systeemcomponenten Ja
Max. aantal schakelklokken 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Redundantiemogelijkheid Nee
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) 0.3 ms
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
 
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Aantal HW-interfaces parallel 0
Bluetooth-netwerk standaard Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Radio standaard UMTS Nee
Aantal HW-interfaces Wireless 0
Voedingsspanning bij AC 60Hz 24 - V
Rackmontage mogelijk Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 Nee
Radio standaard GSM Nee
IO-Link Master Nee
Aantal relaisuitgangen 7
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Ja
Frontinbouw mogelijk Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III Nee
SIL conform IEC 61508 Geen
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Ondersteunt protocol voor IEC 60870 Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz 24 - V
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) Nee
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee
Voedingsspanning bij DC 20 - V
Radio standaard GPRS Nee
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company