Dit product maakt deel uit van de Harmony iPC-serie, een aanbod van Harmony HMIDM Modular Displays. Deze monitor is ontworpen om eenvoudig te worden geĆÆntegreerd met de modulaire box-pc's van Harmony HMIBM om een paneel-pc te maken en de HMIDAD-displayadapter van Harmony om een paneel-monitor te maken. Hij beschikt over een 19" LED en LCD multi-touchscherm met 1366 x 768 pixels en Full HD-schermresolutie. Deze kan eenvoudig worden geĆÆntegreerd met de Harmony HMIBM Modular Box en de Harmony HMIDAD Display Adapter. Dit product werkt bij een stroomverbruik van 58,28 W tot 63,28 W en een nominale spanning van 24 V DC. De afmetingen zijn 488,3 mm (breedte) x 309 mm (hoogte) x 28 mm (diepte) en wegen 5,2 kg. Dit display wordt geleverd met IP66-beschermingsgraad. Het is CCC, C-Tick, EAC-gecertificeerd en voldoet aan de UL 60950, CSA C22.2 No 60950-normen. Harmony iPC werkt op het Edge Control-niveau van EcoStruxure en verbetert productiviteit en prestaties met gegevensbeheerfunctionaliteit en flexibiliteit.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Met harde schijf
Spanningstype voedingsspanning
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Geschikt voor besturingssysteem Windows ME
Geschikt voor besturingssysteem Windows CE
Ondersteunt protocol voor CAN
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Geschikt voor besturingssysteem Windows 9x
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Met disk drive
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Geschikt voor besturingssysteem LINUX
Geschikt voor besturingssysteem Windows 2003 server
Met overige opslagmedia
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Geschikt voor besturingssysteem Windows 2000
Radiostandaard WLAN 802.11
Geschikt voor besturingssysteem overige
Met optische drive
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Met geluidskaart
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Radio standaard GPRS
Geschikt voor besturingssysteem Windows XP
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Met grafische kaart
Geschikt voor besturingssysteem Windows 8
VoorgeĆÆnstalleerd besturingssysteem
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor KNX
Geschikt voor besturingssysteem Windows Vista
IO-Link Master
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Beschermingsgraad (IP)
Bluetooth-netwerk standaard
Radio standaard UMTS
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Radio standaard GSM
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Geschikt voor besturingssysteem Windows 7
Voedingsspanning bij DC