Het XI/ON standaard I/O-systeem biedt vanwege haar grote modulariteit en de grote functieveelvoud voor elke applicatie de juiste I/O-oplossing. Steekbare module, snelle modulewisseling (Hot Swap), bedrading op basismodule schroeven zonder trekveer, mechanische codering van de module. De standaard gateways bedienen de bussystemen CANopen, PROFIBUS-DP deviceNet en Ethernet.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Vertragingstijd bij signaalwisseling
Aantal digitale ingangen
Aantal digitale uitgangen
Met optische interface
Geschikt voor railmontage
Breedte
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Hoogte
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ingangsstroom bij signaal 1
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal HW-interfaces USB
Aantal HW-interfaces parallel
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Aantal HW-interfaces overige
Spanningstype voedingsspanning
Diepte
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol TCP/IP
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Type ingangsspanning
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Aantal HW-interfaces Wireless
Wand-/directmontage mogelijk
Bluetooth-netwerk standaard
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Uitgangsstroom
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Frontinbouw mogelijk
Systeemcomponenten
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Toegestane spanning aan uitgang
Rackmontage mogelijk
Uitvoering elektrische aansluiting
Type digitale uitgang
Radio standaard GSM
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Configureerbare digitale ingangen
SIL conform IEC 61508
Beschermingsgraad (IP)
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Radiostandaard WLAN 802.11
Voedingsspanning bij AC 60Hz
IO-Link Master
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Voedingsspanning bij DC
Toegestane spanning aan ingang
Type uitgangsspanning
Radio standaard UMTS
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Radio standaard GPRS
Configureerbare digitale uitgangen