meetomvormer-voedingsscheider, 1-kanalig, TR CU, ingangskring: 0/4ā¦20 mA, 0/2ā¦10 V, uitgangskring: 0/4ā¦20 mA, omkeerbaar, drie onafhankelijke grenswaardenrelais, universele bedrijfsspanning, bewaking van te hoge of te lage analoge waarden en bereiken, aan
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 20 mA
Breedte
Uitvoering elektrische aansluiting
Hoogte
Schakelfrequentie
Bedrijfstemperatuur
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 10 V
Beschermingsgraad (IP)
Diepte
Nom. voedingsspanning bij DC
Opgenomen vermogen
Aantal ingangsbereiken 2 V ... 10 V
Aantal ingangsbereiken 4 mA ... 20 mA
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie
Nom. voedingsspanning bij AC
Temperatuurdrift