grenswaardensignaalgever, 1-kanalig, CFMUS, TR CU, bewaking van 3 grenswaarden van een stroom- of spanningsingang, voeding van 2-draads- of 3-draadstransmitters/sensoren, ingangskring: 0/4ā¦20 mA, 0/2ā¦10 V, uitgangskring: drie onafhanke
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Nom. voedingsspanning bij AC
Breedte
Hoogte
Bedrijfstemperatuur
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie
Schakelfrequentie
Diepte
Beschermingsgraad (IP)
Opgenomen vermogen
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 10 V
Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal ingangsbereiken 2 V ... 10 V
Aantal ingangsbereiken 4 mA ... 20 mA
Nom. voedingsspanning bij DC
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 20 mA